• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 66%

wiha Adventskalender, 24-teilig

43,32 € Netto 36,40 €
- 40%

GEDORE Schraubendreher MaVo Kreuzschlitz PH 2

UVP: 39,63 € 23,74 € Netto 19,95 €
- 44%

GEDORE T-Steckgriff ¼"

UVP: 15,35 € 8,57 € Netto 7,20 €
- 61%
- 30%

HAZET Schraubendreher trinamic 803LG-55 - Schlitz Profil - 1 x 5.5 mm

UVP: 26,95 € 18,93 € Netto 15,91 €
- 31%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 24,84 € Netto 20,87 €

TURNUS TORX-Winkelschraubendreher-Satz, TX9-TX40, lang mit Kugelkopf

8 Stück pro SETZ

30,00 € Netto 25,21 €
- 30%

KS TOOLS ERGOTORQUEplus Schraubendreher-Satz, 6-tlg. Schlitz, PZ

UVP: 28,38 € 19,83 € Netto 16,66 €
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10-tlg 1,3-10 mm

UVP: 16,84 € 10,50 € Netto 8,82 €
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 2-10 mm

UVP: 14,92 € 9,31 € Netto 7,82 €
- 42%

GEDORE 3K-Schraubendreher-Satz 5-tlg TORX T10-T30

UVP: 39,15 € 22,88 € Netto 19,23 €
- 41%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 35,82 € 21,00 € Netto 17,65 €
- 9%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 17,73 € 16,20 € Netto 13,61 €
- 5%

HAZET Schraubendreher 810-PH2 - Kreuzschlitz Profil PH - PH2 mm

UVP: 6,54 € 6,19 € Netto 5,20 €
- 17%

GEDORE Schraubendreher-Satz 7tlg TORX

UVP: 43,91 € 36,51 € Netto 30,68 €

wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben (00700) 5,5 mm x 150 mm

Artikelnummer:  
Z00054419 
EAN:  
4010995007003 
Herstellernummer:  
302055150 
Marke:  
wiha 

Lieferung in 1 Werktag.

6,71 €

Netto 5,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser Rundklinge 5,5 Millimeter
Gesamtlänge 261 Millimeter
Gewicht 73 Gramm
Griffdurchmesser 30 Millimeter
Klingenlänge 150 Millimeter
Länge Schraubendreher 261 Millimeter
Schlitz 5,5 Millimeter
Schneidenbreite 5,5 Millimeter
Schneidenstärke 1 Millimeter
Serie 302
Sichtbare Klingenlänge 150 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schont Ihre Gesundheit:Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz:Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

13 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben