Schraubendreher 10,0x1,6x185mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303377
EAN: 4317784093613
Herstellernummer: 4317784093613
Schraubendreher 10,0x1,6x185mm FORMAT
Inkl. Steuern: 7,44 € VE 1 Stück Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendreher 10,0x1,6x185mm FORMAT. mit Sechskant-Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 8 + 13
Klingenstärke (mm) 1,6
Klingenlänge (mm) 185
Klingenbreite (mm) 10,0
Gesamtlänge (mm) 283
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen