Schraubendreher 3,5x 0,6x125mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303343
EAN: 4317784093545
Herstellernummer: 4317784093545
Schraubendreher 3,5x 0,6x125mm FORMAT
Inkl. Steuern: 2,68 € VE 1 Stück Netto 2,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendreher 3,5x 0,6x125mm FORMAT. mit runder Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenstärke (mm) 0,6
Klingenlänge (mm) 125
Klingenbreite (mm) 3,5
Gesamtlänge (mm) 209
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen