Schraubendreher 4,0x 0,8x100mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303344
EAN: 4317784093569
Herstellernummer: 4317784093569
Schraubendreher 4,0x 0,8x100mm FORMAT
Inkl. Steuern: 3,07 € VE 1 Stück Netto 2,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendreher 4,0x 0,8x100mm FORMAT. mit runder Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenstärke (mm) 0,8
Klingenlänge (mm) 100
Klingenbreite (mm) 4,0
Gesamtlänge (mm) 184
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen