Schraubendreher 6kt. 12 x2 x200mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303378
EAN: 4317784397568
Herstellernummer: 4317784397568
FORMAT
Schraubendreher 6kt. 12 x2 x200mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,85 € VE 1 Stück Netto 9,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendreher 6kt. 12 x2 x200mm FORMAT. mit Sechskant-Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 10 + 13
Klingenstärke (mm) 2,0
Klingenlänge (mm) 200
Klingenbreite (mm) 12,0
Gesamtlänge (mm) 308
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen