Schraubendreher 6kt. 5,5x1 x100mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303374
EAN: 4317784397582
Herstellernummer: 4317784397582
Schraubendreher 6kt. 5,5x1 x100mm FORMAT
Inkl. Steuern: 9,62 € VE 1 Stück Netto 8,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendreher 6kt. 5,5x1 x100mm FORMAT. mit Sechskant-Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 5 + 8
Klingenstärke (mm) 1,0
Klingenlänge (mm) 100
Klingenbreite (mm) 5,5
Gesamtlänge (mm) 198
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen