Schraubendreher 6kt. PH 3x150mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303439
EAN: 4317784511469
Herstellernummer: 4317784511469
Schraubendreher 6kt. PH 3x150mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,48 € VE 1 Stück Netto 9,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendreher 6kt. PH 3x150mm FORMAT. mit Sechskant-Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 8 + 13
Klingenlänge (mm) 150
Größe PH 3
Gesamtlänge (mm) 262
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen