Schraubendreher Holzh. 10,0x1,6x175mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303323
EAN: 4317784122351
Herstellernummer: 4317784122351
Schraubendreher Holzh. 10,0x1,6x175mm FORMAT
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Holzheft Schraubendreher Holzh. 10,0x1,6x175mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 13
Klingenstärke (mm) 1,6
Klingenlänge (mm) 175
Klingenbreite (mm) 10,0
Gesamtlänge (mm) 301

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen