Schraubendreher Holzh. 14,0x2,5x250mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303325
EAN: 4317784122375
Herstellernummer: 4317784122375
FORMAT
Schraubendreher Holzh. 14,0x2,5x250mm FORMAT
Inkl. Steuern: 9,90 € VE 1 Stück Netto 8,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Holzheft Schraubendreher Holzh. 14,0x2,5x250mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 16
Klingenstärke (mm) 2,5
Klingenlänge (mm) 250
Klingenbreite (mm) 14,0
Gesamtlänge (mm) 390

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen