Schraubendreher Holzh. 4,5x 0,8x 90mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303319
EAN: 4317784122313
Herstellernummer: 4317784122313
Schraubendreher Holzh. 4,5x 0,8x 90mm FORMAT
Inkl. Steuern: 8,07 € VE 1 Stück Netto 6,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Holzheft Schraubendreher Holzh. 4,5x 0,8x 90mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 6
Klingenstärke (mm) 0,8
Klingenlänge (mm) 90
Klingenbreite (mm) 4,5
Gesamtlänge (mm) 192

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen