Schraubendreher Holzh. PH 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00303417
EAN: 4317784122412
Herstellernummer: 4317784122412
Schraubendreher Holzh. PH 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 10,78 € VE 1 Stück Netto 9,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Holzheft Schraubendreher Holzh. PH 4 FORMAT. Phillips (PH)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 16
Klingenlänge (mm) 200
Größe PH 4
Gesamtlänge (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen