Schraubendreher Holzheft PZ 1x 90mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303461
EAN: 4317784393737
Herstellernummer: 4317784393737
FORMAT
Schraubendreher Holzheft PZ 1x 90mm FORMAT
Inkl. Steuern: 3,36 € VE 1 Stück Netto 2,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Holzheft Schraubendreher Holzheft PZ 1x 90mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 8
Klingenlänge (mm) 90
Größe PZ 1
Gesamtlänge (mm) 192
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen