Schraubendreher Holzheft PZ 2x100mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303462
EAN: 4317784393744
Herstellernummer: 4317784393744
FORMAT
Schraubendreher Holzheft PZ 2x100mm FORMAT
Inkl. Steuern: 4,21 € VE 1 Stück Netto 3,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Holzheft Schraubendreher Holzheft PZ 2x100mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 10
Klingenlänge (mm) 100
Größe PZ 2
Gesamtlänge (mm) 211
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen