Schraubendreher PH 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00303429
EAN: 4317784093651
Herstellernummer: 4317784093651
Schraubendreher PH 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 10,78 € VE 1 Stück Netto 9,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendreher PH 3 FORMAT. mit runder Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 150
Größe PH 3
Gesamtlänge (mm) 258
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen