Schraubendr.-Einsatz 1/2 T60x 60mm FORMAT

Artikelnummer: Z00302811
EAN: 4317784119580
Herstellernummer: 4317784119580
FORMAT
Schraubendr.-Einsatz 1/2 T60x 60mm FORMAT
Inkl. Steuern: 10,97 € VE 1 Stück Netto 9,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 1/2 FORMAT für Innen-TORX -Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und griffig gerändelt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Attribute: für Schrauben: M14 , Größe: T 60 , Länge: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M14
Länge (mm) 60
Größe T 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen