Schraubendr. m.Schlagk. 4,5x0,8x 90mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303327
EAN: 4317784496339
Herstellernummer: 4317784496339
FORMAT
Schraubendr. m.Schlagk. 4,5x0,8x 90mm FORMAT
Inkl. Steuern: 6,02 € VE 1 Stück Netto 5,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher Schraubendr. m.Schlagk. 4,5x0,8x 90mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 5 + 8
Klingenstärke (mm) 0,8
Klingenlänge (mm) 90
Klingenbreite (mm) 4,5
Gesamtlänge (mm) 188

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen