Schraubendr. m.Schlagk. 7,0x1,2x125mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303329
EAN: 4317784496353
Herstellernummer: 4317784496353
Schraubendr. m.Schlagk. 7,0x1,2x125mm FORMAT
Inkl. Steuern: 8,90 € VE 1 Stück Netto 7,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher Schraubendr. m.Schlagk. 7,0x1,2x125mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 6 + 10
Klingenstärke (mm) 1,2
Klingenlänge (mm) 125
Klingenbreite (mm) 7,0
Gesamtlänge (mm) 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen