Schraubendr. m. Schlagk. PH 2 x 100 FORMAT

Artikelnummer: Z00303419
EAN: 4317784496377
Herstellernummer: 4317784496377
FORMAT
Schraubendr. m. Schlagk. PH 2 x 100 FORMAT
Inkl. Steuern: 8,51 € VE 1 Stück Netto 7,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Schraubendr. m. Schlagk. PH 2 x 100 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 6 + 10
Klingenlänge (mm) 100
Größe PH 2
Gesamtlänge (mm) 205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen