Schraubendr. Torx T 7x 60mm FORMAT

Artikelnummer: Z00302083
EAN: 4317784120685
Herstellernummer: 4317784120685
FORMAT
Schraubendr. Torx T 7x 60mm FORMAT
Inkl. Steuern: 3,94 € VE 1 Stück Netto 3,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format, 2-Komponenten-Griff Schraubendr. Torx T 7x 60mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 60
Größe T 7
Gesamtlänge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen