Schraubendr. VDE 1000 V 2,5x0,4x 80mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303392
EAN: 4317784093446
Herstellernummer: 4317784093446
FORMAT
Schraubendr. VDE 1000 V 2,5x0,4x 80mm FORMAT
Inkl. Steuern: 2,94 € VE 1 Stück Netto 2,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendr. VDE 1000 V 2,5x0,4x 80mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung * Ohne Lasertip.
Klingenstärke (mm) 0,4
Klingenlänge (mm) 80
Klingenbreite (mm) 2,5*
Gesamtlänge (mm) 161
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen