VDE Schraubendreher 1000 V 4 x0,8x100mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303395
EAN: 4317784093460
Herstellernummer: 4317784093460
FORMAT
VDE Schraubendreher 1000 V 4 x0,8x100mm FORMAT
Inkl. Steuern: 4,90 € VE 1 Stück Netto 4,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format SchraubendreherVDE 1000 V 4 x0,8x100mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenstärke (mm) 0,8
Klingenlänge (mm) 100
Klingenbreite (mm) 4,0
Gesamtlänge (mm) 198
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen