VDE Schraubendreher 1000 V 5,5x1,0x125mm FORMAT

Artikelnummer: Z00303396
EAN: 4317784093477
Herstellernummer: 4317784093477
FORMAT
VDE Schraubendreher 1000 V 5,5x1,0x125mm FORMAT
Inkl. Steuern: 4,37 € VE 1 Stück Netto 3,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendreher VDE 1000 V 5,5x1,0x125mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenstärke (mm) 1,0
Klingenlänge (mm) 125
Klingenbreite (mm) 5,5
Gesamtlänge (mm) 223
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen