Schraubendreher 1,2x6,5mm Schlitz Chrom 2-Komp.-Griff

Artikelnummer: Z00049159
EAN: 4036548860987
Herstellernummer: 2251280
Gedore
Schraubendreher 1,2x6,5mm Schlitz Chrom 2-Komp.-Griff
Inkl. Steuern: 4,58 € VE 1 Stück Netto 3,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klinge aus legiertem Stahl in hochwertiger SVCM-Qualität · Oberfläche verchromt mit schwarzer Spitze · 2-Komponentengriff · Hartkomponente aus PP, rutschhemmende Weichkomponente aus TPV

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 6,5
Klingenstärke (mm) 1,2
Klingenlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen