GEDORE Schraubendreher 3K-Heft Schlitz 5,5mm Molybdän-Vanadium Stahl

Artikelnummer: Z00046409
EAN: 4010886806722
Herstellernummer: 6679430
GEDORE Schraubendreher 3K-Heft Schlitz 5,5mm Molybdän-Vanadium Stahl
Inkl. Steuern: 3,70 € VE 1 Stück Netto 3,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingen-Ø 5,0 Millimeter
Klingenstärke 1,0 Millimeter
Klingenlänge 100 Millimeter
Schneidenbreite 5,5 Millimeter
Gesamtlänge 200 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen