Schraubendreher 3K-Heft Schlitz 6,5mm Molybdän-Vanadium Stahl

Artikelnummer: Z00046411
EAN: 4010886806746
Herstellernummer: 6679510
Schraubendreher 3K-Heft Schlitz 6,5mm Molybdän-Vanadium Stahl
Inkl. Steuern: 8,06 € VE 1 Stück Netto 6,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 6,5
Klingenstärke (mm) 1,2
Klingenlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 260
Klingen-Ø (mm) 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen