3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T15

Artikelnummer: Z00046496
EAN: 4010886803127
Herstellernummer: 6678030
Gedore
3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T15
Inkl. Steuern: 7,24 € VE 1 Stück Netto 6,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 3,27
für Schrauben M3,5 - M4
Klingenlänge (mm) 80
Größe T15
Gesamtlänge (mm) 165
Klingen-Ø (mm) 3,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen