3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T30

Artikelnummer: Z00046500
EAN: 4010886803165
Herstellernummer: 6678540
Gedore
3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T30
Inkl. Steuern: 10,02 € VE 1 Stück Netto 8,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5,52
für Schrauben M6 - M7
Klingenlänge (mm) 115
Größe T30
Gesamtlänge (mm) 225
Klingen-Ø (mm) 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen