- 38%

GEDORE 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T8

Artikelnummer:  
Z00046493
EAN:  
4010886806852
Herstellernummer:  
6677650
Marke: 
GEDORE
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 9,81 €
6,12 €

Netto 5,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtriebsgröße TORX® (innen) mit Stift T8
Gewicht kg 0,038 Kilogramm
Klingendurchmesser 3,0 Millimeter
Klingenlänge (L2) 60 Millimeter
Länge (L, L1) 145 Millimeter
Schlüsselweite TORX 2,31 Millimeter
Schraubenmaß M2,5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung • Antriebsform-Markierung am Griffende • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben