Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE 2163 TX T25 3K-Schraubendreher TORX T25

Artikelnummer
Z00046485
EAN
4010886803448
Herstellernummer
6686130
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
5,00 € 4,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00046485
EAN
4010886803448
Herstellernummer
6686130
Marke
GEDORE

Technische Daten

Abtriebsgröße TORX® (innen)T25
Abtriebsgröße TX (innen)T25
Ausführung3-Komponentengriff
Gesamtlänge200 Millimeter
Gewicht kg0,082 Kilogramm
GrößeT 25
Klingendurchmesser4,5 Millimeter
Klingenlänge100 Millimeter
Klingenlänge (L2)100 Millimeter
Länge200 Millimeter
Länge (L, L1)200 Millimeter
Modell2163 TX T25
Schlüsselweite TORX4,43 Millimeter
SchraubenmaßM4,5 - M5
Verpackungsabmessungen (Breite)0.06 Meter
Verpackungsabmessungen (Höhe)0.085 Meter
Verpackungsabmessungen (Länge)0.22 Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account