Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0

Artikelnummer
Z00046433
EAN
4010886803752
Herstellernummer
6683110
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,40 € 2,86 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00046433
EAN
4010886803752
Herstellernummer
6683110
Marke
GEDORE

Technische Daten

Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH0
Gesamtlänge145 Millimeter
Gewicht302 Gramm
Gewicht kg0,302 Kilogramm
Größe0
Klingen-Ø3,0 Millimeter
Klingendurchmesser3,0 Millimeter
Klingenlänge60 Millimeter
Klingenlänge (L2)60 Millimeter
Länge (L, L1)145 Millimeter
SchraubenmaßM1,6 - M2
für SchraubenM1,6 - M2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung • Antriebsform-Markierung am Griffende • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet • * nicht genormt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account