• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 23,00 € Netto 19,33 €
- 42%

HAZET HAZET Schraubendreher-Satz 810SPC/21

UVP: 118,05 € 68,71 € Netto 57,74 €
- 3%

VIGOR Winkelschraubendreher-Satz V4942 Innen-Sechskant Profil

UVP: 11,78 € 11,47 € Netto 9,64 €
- 26%

HAZET Torx Schraubendreher-Satz, 4teilig - 810TSPC 4

UVP: 21,60 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 39%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-tlg AF

UVP: 24,75 € 15,15 € Netto 12,73 €
- 35%

HAZET Clip-Schraubendreher 805C-25 - Schlitz Profil - 0.4 x 2.5 mm

UVP: 12,26 € 8,00 € Netto 6,72 €

TURNUS TORX-Winkelschraubendreher-Satz, TX9-TX40, 8-teilig, lang

8 Stück pro Garnitur

13,73 € Netto 11,54 €
- 43%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg TORX T10-T45

UVP: 66,16 € 37,60 € Netto 31,60 €
- 43%

GEDORE 3K-Schraubendreher-Satz 6-tlg PH+PZ 0-1-2

UVP: 48,55 € 27,49 € Netto 23,10 €
- 39%

GEDORE 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1

Artikelnummer:  
Z00046434
EAN:  
4010886803769
Herstellernummer:  
6683380
Marke:  
GEDORE

5 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 7,24 €
4,43 €

Netto 3,72 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH 1
Gewicht kg 0,080 Kilogramm
Klingendurchmesser 4,5 Millimeter
Klingenlänge (L2) 80 Millimeter
Länge (L, L1) 180 Millimeter
Schraubenmaß M2 - M3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung • Antriebsform-Markierung am Griffende • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0
UVP: 7,04 € 4,32 € Netto 3,63 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1
UVP: 8,40 € 5,19 € Netto 4,36 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
UVP: 11,41 € 7,06 € Netto 5,93 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE 3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm
UVP: 4,63 € 2,83 € Netto 2,38 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE 3K-Schraubendreher Schlitz 4 mm
UVP: 5,26 € 3,25 € Netto 2,73 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE 3K-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
UVP: 11,09 € 6,85 € Netto 5,76 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben