3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 4

Artikelnummer: Z00046439
EAN: 4010886803790
Herstellernummer: 6683620
Gedore
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 4
Inkl. Steuern: 11,80 € VE 1 Stück Netto 9,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge · * Klingenlänge nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M8 - M10
Klingenlänge (mm) 200
Größe 4
Gesamtlänge (mm) 320
Klingen-Ø (mm) 10,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen