3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2

Artikelnummer: Z00046443
EAN: 4010886803271
Herstellernummer: 6684190
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Inkl. Steuern: 8,27 € VE 1 Stück Netto 6,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M3,5 - M5
Klingenlänge (mm) 100
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 210
Klingen-Ø (mm) 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen