GEDORE 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 2 mm

Artikelnummer: Z00046469
EAN: 4010886856659
Herstellernummer: 1828746
GEDORE 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 2 mm
UVP: 6,07 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 3,70 € Netto 3,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung • Antriebsform-Markierung am Griffende • Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingen-Ø 3,0 Millimeter
Gesamtlänge 185 Millimeter
Klingenlänge 100 Millimeter
Schlüsselweite mm 2 Millimeter
Länge 1 185 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Klingendurchmesser 3,0 Millimeter
Schlüsselweite Sechskant 2 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]