3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 3 mm

Artikelnummer: Z00046470
EAN: 4010886806791
Herstellernummer: 6684430
Gedore
3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 3 mm
Inkl. Steuern: 4,13 € VE 1 Stück Netto 3,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 3
Klingenlänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 185
Klingen-Ø (mm) 4,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen