Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE 2163 K 4 3K-Schraubendreher Kugelkopf 4 mm

Artikelnummer
Z00046471
EAN
4010886806807
Herstellernummer
6684510
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,01 € 3,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00046471
EAN
4010886806807
Herstellernummer
6684510
Marke
GEDORE

Technische Daten

Gesamtlänge185 Millimeter
Gewicht68 Gramm
Gewicht kg0,068 Kilogramm
Klingendurchmesser5 Millimeter
Klingenlänge100 Millimeter
Klingenlänge (L2)100 Millimeter
Länge185 Millimeter
Länge (L, L1)185 Millimeter
Schlüsselweite4 Millimeter
Schlüsselweite (SW)4 Millimeter
Schlüsselweite Sechskant4 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Breite)0.06 Meter
Verpackungsabmessungen (Höhe)0.085 Meter
Verpackungsabmessungen (Länge)0.215 Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account