Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 5 mm

Artikelnummer
Z00046472
EAN
4010886806814
Herstellernummer
6684780
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,69 € 3,94 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00046472
EAN
4010886806814
Herstellernummer
6684780
Marke
GEDORE

Technische Daten

Gesamtlänge200 Millimeter
Gewicht100 Gramm
Gewicht kg0,100 Kilogramm
Klingen-Ø6,0 Millimeter
Klingendurchmesser6,0 Millimeter
Klingenlänge100 Millimeter
Klingenlänge (L2)100 Millimeter
Länge (L, L1)200 Millimeter
Schlüsselweite5 Millimeter
Schlüsselweite Sechskant5 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung • Antriebsform-Markierung am Griffende • Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account