Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE 2163 K 6 3K-Schraubendreher Kugelkopf 6 mm

Artikelnummer
Z00046473
EAN
4010886803332
Herstellernummer
6684860
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
5,65 € 4,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00046473
EAN
4010886803332
Herstellernummer
6684860
Marke
GEDORE

Technische Daten

Gesamtlänge235 Millimeter
Gewicht139 Gramm
Gewicht kg0,139 Kilogramm
Klingendurchmesser7 Millimeter
Klingenlänge125 Millimeter
Klingenlänge (L2)125 Millimeter
Länge235 Millimeter
Länge (L, L1)235 Millimeter
Schlüsselweite6 Millimeter
Schlüsselweite (SW)6 Millimeter
Schlüsselweite Sechskant6 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Breite)0.07 Meter
Verpackungsabmessungen (Höhe)0.095 Meter
Verpackungsabmessungen (Länge)0.275 Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account