3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 10 mm

Artikelnummer: Z00046475
EAN: 4010886803356
Herstellernummer: 6685080
Gedore
3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 10 mm
Inkl. Steuern: 10,94 € VE 1 Stück Netto 9,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Klingenlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 270
Klingen-Ø (mm) 12,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen