3K-Schraubendreher m.Schlagkappe Kreuzschlitz PH 1

Artikelnummer: Z00046446
EAN: 4010886857267
Herstellernummer: 1845292
3K-Schraubendreher m.Schlagkappe Kreuzschlitz PH 1
Inkl. Steuern: 9,47 € VE 1 Stück Netto 7,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH · Mit Antriebssechskant an der Klinge · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M2 - M3
Klingenlänge (mm) 80
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 185

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen