3K-Schraubendreher m.Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2

Artikelnummer: Z00046447
EAN: 4010886857274
Herstellernummer: 1845306
3K-Schraubendreher m.Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2
Inkl. Steuern: 9,20 € VE 1 Stück Netto 7,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH · Mit Antriebssechskant an der Klinge · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M3,5 - M5
Klingenlänge (mm) 100
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 205

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen