Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE SK 2154 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe 6-teilig

Artikelnummer
Z00046432
EAN
4010886860113
Herstellernummer
1878743
Marke
GEDORE
52,99 € 45,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00046432
EAN
4010886860113
Herstellernummer
1878743
Marke
GEDORE

Technische Daten

Abrollschutz1
Antriebssechskant1
Ausführung funkenarm0
Gewicht880 Gramm
Gewicht kg0,880 Kilogramm
Griffausführung3K
Inhalt2154SK 4,5 5,5 6,5 8, 2160SK PH 1 2
Inhalt (Anzahl Stück)6 tlg.
Inhaltsangabe (Stückliste)2154SK 4,5 5,5 6,5 8 2160SK PH 1 2
Isoliert0
Kappe drehbar0
Korrosionsgeschützt0
Kugelkopf0
MaterialMolybdän-Vanadium-Stahl
Mit Griff1
Netto-Gewicht [g]880 g
Netto-Gewicht [kg]0,88 kg
REACH Registrierung vorhanden1
Schlagkappe1
Verpackungsabmessungen (Breite)0.04 Meter
Verpackungsabmessungen (Höhe)0.165 Meter
Verpackungsabmessungen (Länge)0.35 Meter
Zolltarifnummer82054000
antimagnetisch0
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente