3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm

Artikelnummer: Z00046430
EAN: 4010886857243
Herstellernummer: 1845276
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm
Inkl. Steuern: 18,09 € VE 1 Stück Netto 15,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A · Mit Antriebssechskant an der Klinge · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 12,0
Klingenstärke (mm) 2,0
Klingenlänge (mm) 200
Gesamtlänge (mm) 320

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen