3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5 mm

Artikelnummer: Z00046424
EAN: 4010886857182
Herstellernummer: 1845209
Gedore
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5 mm
Inkl. Steuern: 8,51 € VE 1 Stück Netto 7,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A · Mit Antriebssechskant an der Klinge · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 3,5
Klingenstärke (mm) 0,6
Klingenlänge (mm) 75
Gesamtlänge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen