GEDORE 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 8 mm

Artikelnummer: Z00046428
EAN: 4010886857229
Herstellernummer: 1845241
GEDORE 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 8 mm
Inkl. Steuern: 9,97 € VE 1 Stück Netto 8,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A · Mit Antriebssechskant an der Klinge · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 3-Komponenten-Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenstärke 1,2 Millimeter
Gesamtlänge 270 Millimeter
Schneidenbreite 8,0 Millimeter
Klingenlänge 150 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen