GEDORE 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm, 150 mm

Artikelnummer: Z00046410
EAN: 4010886803615
Herstellernummer: 6680520
GEDORE 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm, 150 mm
UVP: 8,92 €   - Sie sparen 33%
Brutto Set-Preis 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung • Antriebsform-Markierung am Griffende • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet • * Länge nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge 150 Millimeter
Gesamtlänge 250 Millimeter
Klingen-Ø 5,5 Millimeter
Schneidenbreite 5,5 Millimeter
Klingenstärke 1,0 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge 1 250 Millimeter
Klingendurchmesser 5,5 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]