Schraubendreher mit Holzgriff, Kreuzschlitz PH 4

Artikelnummer: Z00045578
EAN: 4010886642979
Herstellernummer: 6429750
Schraubendreher mit Holzgriff, Kreuzschlitz PH 4
Inkl. Steuern: 16,37 € VE 1 Stück Netto 13,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ähnlich DIN ISO 8764-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH · Mit durchgehender Klinge, verchromt · GEDORE Vanadium Stahl 50CrV4 · Hartholzgriff, klar lackiert mit Lederkappe · Angeschmiedeter Sechskant für Extra-Kraft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M 8 - M 10
Klingenlänge (mm) 200
Größe 4
Gesamtlänge (mm) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen