Schraubendreher mit Holzgriff, Schlitz 3,5x0,6 mm

Artikelnummer: Z00045551
EAN: 4010886641385
Herstellernummer: 6413830
Gedore
Schraubendreher mit Holzgriff, Schlitz 3,5x0,6 mm
Inkl. Steuern: 5,05 € VE 1 Stück Netto 4,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ähnlich DIN ISO 2380-2, Reihe B+C, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A · Mit durchgehender Klinge, verchromt · GEDORE Vanadium Stahl 50CrV4 · Hartholzgriff, klar lackiert mit Lederkappe · Angeschmiedeter Sechskant für Extra-Kraft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 3,5
Klingenstärke (mm) 0,6
Klingenlänge (mm) 75
Gesamtlänge (mm) 170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen