Schraubendreher mit Holzgriff, Schlitz 7x1,0 mm

Artikelnummer: Z00045561
EAN: 4010886641514
Herstellernummer: 6415100
Gedore
Schraubendreher mit Holzgriff, Schlitz 7x1,0 mm
Inkl. Steuern: 13,98 € VE 1 Stück Netto 11,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ähnlich DIN ISO 2380-2 Reihe B+C, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A · Sechskantklinge mit angeschmiedetem Bund für Extra-Kraft · Mit durchgehender Klinge, verchromt · GEDORE Vanadium Stahl 50CrV4 · Hartholzgriff, klar lackiert mit Lederkappe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 7,0
Klingenstärke (mm) 1,0
Klingenlänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen