Schraubendreher PH2 Chrom m.schwarzer Spitze 2-Komp.-Griff

Artikelnummer: Z00049164
EAN: 4036548861090
Herstellernummer: 2251434
Schraubendreher PH2 Chrom m.schwarzer Spitze 2-Komp.-Griff
Inkl. Steuern: 4,12 € VE 1 Stück Netto 3,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klinge aus legiertem Stahl in hochwertiger SVCM-Qualität · Oberfläche verchromt mit schwarzer Spitze · 2-Komponentengriff · Hartkomponente aus PP, rutschhemmende Weichkomponente aus TPV für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess (PH)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 100
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen